Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Távtartó csavar, AMO® III, 1. típus
Távtartó csavar, AMO<SUP>® </SUP>III, 1. típus - 1
Távtartó csavar, AMO<SUP>® </SUP>III, 1. típus - 2
Távtartó csavar, AMO<SUP>® </SUP>III, 1. típus - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Távtartó csavar, AMO® III, 1. típus

Ablakok rögzítéséhez beton és tömör tégla falazatba. Kerek süllyesztett marófejjel a fa és műanyag profilokba való könnyebb besüllyesztés érdekében. Acél, horganyzott, kékre passzivált, RW 30-behajtás

Olvassa el a cikk leírását

10 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

  • Rövid szerelési idők; nincs szükség dübelre vagy szerelőszerszámokra

  • RW meghajtás a hosszabb bitélettartam és jobb erőátvitel érdekében

  • Helyben történő beszerelés

  • A beépítés során gyakorlatilag nincs feszítőerő

  • Formazárás, eltávolítható rögzítés feszítési nyomás nélkül

  • A teherhordó funkció hőterhelés alatt is megmarad

  • Tesztelt tűzállóság időtartama 120 perc
Teljesítés igazolása

Tűzvédelmi tesztjelentés száma betonban: 3174/0649-2



202 31790 számú vizsgálati jelentés: Árvízálló ablak rögzítéséhez az FE-07/1 ajánlás szerint



105 34261 számú vizsgálati jelentés: Műanyag ablak rögzítéséhez mészhomok tégla falazatba. Az ablaktok tömege: 72,5 kg. A vizsgálat oldalsó távtartó tömbök nélkül zajlott.



Vizsgálati jelentés száma: 105 43036. Műanyag ablak rögzítéséhez mészhomok tégla falazatba. Az ablaktok tömege: 70 kg. Csavaros rögzítés acél merevítés nélküli profilba.


A vizsgálat oldalsó távtartó tömbök nélkül zajlott.

Megjegyzés

Fontos ellenőrizni, hogy az alkatrészek az adott építési körülményeknek megfelelően vannak-e beszerelve (pl. az ablaktok tömege, felületi tulajdonságok, a téglában lévő lyukmintázat). Olvassa el az útmutatót ablakok és házajtók beszerelésének tervezéséhez és kivitelezéséhez (cikksz. 5995 000 000).


A vonatkozó irányelvekkel és előírásokkal összhangban az ablakok kiesés elleni védelme érdekében a jóváhagyott rögzítőrendszert (pl. W-ABZ ablakszerelő konzolt) kell használni, vagy esetenként jóváhagyást kell igényelni.



Az ablakkeret beigazítását végezze beigazító szorítók vagy AMO Bag segítségével



Csavarhossz = keretszélesség + távolság + becsavarozási mélység (lásd még 55.2 Amo III 11,5 mm)

Alkalmazási terület

Tűzvédelmi tesztjelentés száma betonban: 3174/0649-2



202 31790 számú vizsgálati jelentés: Árvízálló ablak rögzítéséhez az FE-07/1 ajánlás szerint



105 34261 számú vizsgálati jelentés: Műanyag ablak rögzítéséhez mészhomok tégla falazatba. Az ablaktok tömege: 72,5 kg. A vizsgálat oldalsó távtartó tömbök nélkül zajlott.



Vizsgálati jelentés száma: 105 43036. Műanyag ablak rögzítéséhez mészhomok tégla falazatba. Az ablaktok tömege: 70 kg. Csavaros rögzítés acél merevítés nélküli profilba.


A vizsgálat oldalsó távtartó tömbök nélkül zajlott.