Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
AMO®-Combi 7,5/11,5 távtartó csavar
Az univerzális megoldás ablakok beszereléséhez betonba, üreges és tömör téglafalazásba, valamint fába
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ablakok feszültségmentes beépítéséhez az ablaktokba
A furat átmegy a kereten, szükség esetén pedig az üreges téglához vagy ablaktoktéglához való dübel beilleszthető
Alkalmazási területek:
Az edzett menetnek köszönhetően az AMO Combi csavarok közvetlenül becsavarozhatók tömör téglába, betonba és fába
Azonnal terhelhető – nem kell várni a beépítés után
Sokoldalú és rugalmas alkalmazási lehetőségek, különösen a 0234 090 250 cikkszámú termék ideális kerethosszabbítós ablakok beépítéséhez
Eltávolítható rögzítés
- Általános műszaki engedély ablakok falazatba történő rögzítéséhez; Z-21.2-2017
- 11-001214-PR01 számú vizsgálati jelentés Alkatrészteszt üvegezett műanyag ajtó Poroton-T8-36.5 MW téglafalazatba történő rögzítéséhez. Az ablaktok tömege: 95,5 kg.
- 11-002744-PR01 számú vizsgálati jelentés Alkatrészteszt kétszárnyú üvegezett műanyag ajtó Poroton T10 téglafalazatba történő rögzítéséhez. Az ablaktok tömege: 74,5 kg.
- 13-002288-PR03 számú vizsgálati jelentés Alkatrész teszt műanyag bejárati ajtó Mein Ziegelhaus ThermoPlan S9 téglafalazatba történő rögzítéséhez. Az ablaktok tömege: 145 kg.
- 100 000 cikluson át tartó folyamatos használat.
- 11-002592-PR01 számú vizsgálati jelentés RC2/RC 2N osztályú betörésálló tulajdonságok hitelesítése Poroton-S10-P téglafalazat esetén
Fontos ellenőrizni, hogy az alkatrészek az adott építési körülményeknek megfelelően vannak-e beszerelve (pl. az ablaktok tömege, felületi tulajdonságok, a téglában lévő lyukmintázat). A biztonsági üvegezésre vonatkozó német műszaki szabályokban (TRAV) vagy a DIN 18008-4 szabványban meghatározottak szerinti baleset-biztos üvegezés csak akkor rögzíthető az AMO-Combi csavarral, ha a szerelés megkezdése előtt a megfelelő egyedi jóváhagyás beszerzésre került.
Perforált és üreges blokktéglákba forgatva fúró géppel (ütőmechanizmus nélkül) kell végezni a fúrást
W-UR 10 XXL használatakor a csavar nem hosszabb a dübelnél, ezáltal a modern tömített perforált téglákban eléri a második üreget, biztosítva, hogy a dübel a helyes módon legyen bevezetve a furatba és a keretbe. Következésképpen a teherbíró képesség nem csökken.
- Általános műszaki engedély ablakok falazatba történő rögzítéséhez; Z-21.2-2017
- 11-001214-PR01 számú vizsgálati jelentés Alkatrészteszt üvegezett műanyag ajtó Poroton-T8-36.5 MW téglafalazatba történő rögzítéséhez. Az ablaktok tömege: 95,5 kg.
- 11-002744-PR01 számú vizsgálati jelentés Alkatrészteszt kétszárnyú üvegezett műanyag ajtó Poroton T10 téglafalazatba történő rögzítéséhez. Az ablaktok tömege: 74,5 kg.
- 13-002288-PR03 számú vizsgálati jelentés Alkatrész teszt műanyag bejárati ajtó Mein Ziegelhaus ThermoPlan S9 téglafalazatba történő rögzítéséhez. Az ablaktok tömege: 145 kg.
- 100 000 cikluson át tartó folyamatos használat.
- 11-002592-PR01 számú vizsgálati jelentés RC2/RC 2N osztályú betörésálló tulajdonságok hitelesítése Poroton-S10-P téglafalazat esetén
Nagyméretű üregekkel és tömör hálókkal vagy szűk és mély üregekkel rendelkező téglában:
AMO® Combi + W-UR 10 XXL: legalább 2 hálóba rögzítve; betörésálló szerelés RC2 ellenállási kategóriában is lehetséges
Kisméretű üregekkel és vékony hálókkal rendelkező üreges téglában:
AMO® Combi + W-UR 10 XS; legalább két hálóba rögzítve
Útmutató ablakok és házajtók beszerelésének tervezéséhez és kivitelezéséhez, 2020-as kiadás
Cikksz. 5995000000
A szerelvénynek az ablakra ható összes erőt biztonságosan át kell adnia a szerkezetnek és az alapnak. A teljes terhelés kiszámításához ezért figyelembe kell venni pl. az ablak terhelését, a szélterhelést és a változó terhelést (lásd DIN 1055). Az érvényes építési rendeletek előírásai szerint az épületeket és azok elemeit úgy kell megtervezni, hogy azok ne veszélyeztessék az emberi életet és egészséget, vagy ne jelentsenek kockázatot a lakosságra. Az ablakok rögzítésének szintén meg kell felelnie ezeknek a követelményeknek.
A korábbi DIN 18056 szabványnak megfelelő ablakfalak vagy a 9 m2-t meghaladó felületű elemek és a biztonsági üvegezésre vonatkozó német műszaki szabályok (TRAV) vagy a DIN 18008-4 szerinti leesésbiztos üvegezéskor a következőket kell betartani
A DIN 18056 szabvány minimum 9 m2 felületű és a rövidebb oldalon minimum 2 m élhosszúságú ablakfalakra vonatkozik. Ilyen alkalmazáshoz építési termékjóváhagyással vagy európai műszaki engedéllyel vagy egyedi jóváhagyással rendelkező dübelek szükségesek. Hasonlóan, a biztonsági üvegezésre vonatkozó német műszaki szabályokban (TRAV) vagy DIN 18008-4 meghatározott módon leesésbiztos üvegezéshez építési termékjóváhagyással vagy európai műszaki engedéllyel vagy egyedi jóváhagyással rendelkező dübelek szükségesek.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!