Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Viaszos alvázvédő, PLUS
Viaszos alvázvédő, PLUS - 1
Viaszos alvázvédő, PLUS - 2

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Viaszos alvázvédő, PLUS

Viaszalapú, oldószert tartalmazó bevonómassza, átfesteni nem lehet
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
  • Tartósan rugalmas, öngyógyító hatással

  • Kompatibilitás festékhez, gumihoz és PVC-hez

  • Ellenáll a sós és a fröccsenő víznek, gyenge savaknak és lúgoknak

  • Igen magas szilárdanyag-tartalom

  • Csökkentett VOC (illékony szerves vegyületek)

  • 48 óra elteltével porszáraz, majd viaszos

  • Hozam: 876 g/1000 ml 200 µm esetén, 0,28 liter/m2
Megjegyzés

Az ajánlott száraz rétegvastagság: legalább 50 µm. A terméket használat előtt fel kell keverni/fel kell rázni! Használat után fordítsa az aeroszolosflakont fejjel lefelé, és permetezze ki az anyagot, amíg a szelep kiürül.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk nyújt műszaki információkat, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat nem vállal semmilyen felelősséget, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.