Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Alváztisztító
Speciális alkáli tisztítószer teherautók, haszongépjárművek és buszok legproblémásabb és legmakacsabb szennyeződéseinek eltávolítására. A Cargo alaptisztító biológiailag lebomló és környezetbarát.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Letakarítja még a legproblémásabb és legmakacsabb szennyeződéseket is
- Gyors alkalmazás
- Biológiailag lebomló
- Környezetbarát
A tisztítószert ne hagyja megszáradni! A járművet ezután egyszerűen nagynyomású mosóval öblítse le. Használjon sok vizet. Az öblítést alulról felfelé végezze, a szórófejet 15–20 cm távolságban tartva. Ne használja száraz, forró vagy újonnan festett felületekre. Ne használja közvetlen napsugárzásnak kitett felületen.
A Cargo alaptisztító alkalmas haszongépjárművek, festett járműfelületek, ponyva, rozsdamentes acél alkatrészek, motorok és alvázak tisztítására. A Cargo alaptisztító nem támadja meg a festett vagy acélfelületeket. Hordja fel a Cargo alaptisztítót egyenletesen a tisztítandó felületekre 1 m távolságból. Rövid felszívódási idő után öblítse le.
A Cargo alaptisztítót nagynyomású mosó, szórólándzsa, szórókeret, hablándzsa vagy habtartály segítségével alkalmazható. Vigye fel a hígított keveréket egyenletesen, és max. 5 percig hagyja felszívódni. Ezután fújja le egy HP eszközzel, és végül alaposan öblítse le. Hígítás: a jármű külső részének tisztítása: 1:10–1:20, a futómű, kiegészítő szerelvények: 1:5–1:20, motor: 1:5–1:10. A keverési arányt a szennyeződés mértéke határozza meg.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!