Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Alumínium nyél 1560 mm
Vízcsatorna
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ergonomikus nyél vízcsatornával
Alumíniumból készült, robusztus, ütésálló és fogásbarát műanyaggal
Garantáltan kényelmes és funkcionális kezelés
1/2"-os és 3/4"-os víztömlők csatlakoztathatók a nyélhez;
ezek csőbilincs segítségével rögzíthetők.
Max. 6 bar nyomásig használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!