A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Alumínium állólétra platformmal
Tárolási lehetőséggel szerszámokhoz és szerelőanyagokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kényelmes és biztonságos álló helyzet
- Csúszásbiztos, stabil munkaállvány
- Magas biztonsági kengyel
Tárolási lehetőség
A biztonsági kengyellel összedolgozott tálcának köszönhetően
Robusztus és erősen csavarodásálló
- Merevítőrúd-/létrafok-csatlakoztatás különleges szegecsekkel
- További erősítő merevítőrudak a létra felső és alsó részében
Kiváló görbülésálló képesség
Húzott alumíniumprofilból készült merevítőrudak és létrafokok
Lépésbiztonság
Bordázott, 85 mm mély lépcsők
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!