Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Állványdübel rendszer
GR 14 mm állványdübel szabadon álló állványzatok rögzítéséhez (GS 12 szemescsavarral együtt kell használni)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A tökéletesen koordinált dübelhüvely és szemescsavar maximális biztonságot garantál
- A dübel anyaga kiváló minőségű poliamid (nejlon)
- A maximális terhelhetőség érdekében a poliamid dübel csak egyszer használható
- A szemescsavart addig kell a dübelbe hajtani, amíg a csavar csúcsa a dübel elején legalább a csavar átmérőjével egyező távolságra ki nem áll. Ez az egyetlen módja a maximális terhelhetőség elérésének
- A poliamid (nejlon) dübelt tilos újra felhasználni
- Az üreges tégla fúrását ütőmechanizmus nélkül kell végezni
- Keményfém univerzális fúrószárral sokkal jobb furat készíthető üreges téglába és sokkal jobb a kitermelési érték
- Az üreges blokktégla fúrását általában ütőmechanizmus nélkül kell végezni
- Önhordó állványzat rögzítésekor a GR Ø 14 állványdübelt GS 12 szemescsavarral kell használni
- Alkalmas rögzítésre tömör anyagokba, betonba, tömör téglába és sziklába, kivéve a könnyű betont
- Üreges tégla és könnyű vagy gázbeton esetén a HBR Ø 14 műanyag keretes dübelt (nagy tágulási zóna) javasoljuk GS 10 szemescsavarral, valamint keményfém univerzális fúrószárat a furat elkészítéséhez, hogy biztosítható legyen az optimális tartóerő
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!