Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
2 komponensű lágyforrasz helyettesítő

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

2 komponensű lágyforrasz helyettesítő

Nagy szilárdságú epoxigyanta alapú 2K karosszéria-töltőanyag, amely hidegen alkalmazható az ónos forrasztás ólommentes alternatívájaként.
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
A forró forrasztás alternatívája


Nincs szükség nyílt láng használatára



Időtakarékos


Nem szükséges a légzsákok, műanyag alkatrészek, textilek, tartályok stb. kiszerelése



A festett felületek, az üreg- és varrattömítések nem károsodnak


  • Jó tapadás alumíniumhoz, vashoz és acélhoz

  • Átfesthető

  • Pormentesebb csiszolás

  • Optimális hajlítószilárdság

  • Benzinnel, gázolajjal és híg savakkal szemben ellenálló

  • Nincs zsugorodás

  • Ólommentes
Megjegyzés

Ajánlott feldolgozási hőmérséklet 15–30 °C. Minden kereskedelmi forgalomban kapható 310 ml-es kinyomópisztollyal használható (mechanikus/elektromos/sűrített levegős) A nagy viszkozitás miatt akkumulátoros vagy sűrített levegős kinyomópisztoly használatát javasoljuk.