Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Állítható konyhaláb, U típus
Az egység oldalába való befúráshoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A magasságállító cinköntvényből készült; poliamid csúszótalpak
- Teherbíró képesség: 300 kg/darab
- 12 mm-es átmérő min. 16 mm falvastagsághoz
Magasságállítás legfeljebb 18 vagy 25 mm-ig, AF 4 imbuszkulccsal
- Akár 150 kg/db mértékű terhelhetőség
- Az egyszerű beállítás akkumulátoros csavarhúzóval is elvégezhető, ami időt takarít meg
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!