Aktív korróziógátló és alapozó fémfelületekhez
Járművek, tárcsás és dobfékek, motor és sebességváltó házak stb. karbantartása és javítása során történő tisztításhoz és zsírtalanításhoz
Sokoldalú LED kézilámpa keskeny lámpafejjel és innovatív, cserélhető akkumulátorrendszerrel
Sokoldalú, multifunkcionális spray széleskörű felhasználási területtel, multifunkcionális szórófejjel
EP hosszú élettartamú szórózsír az időjárási és környezeti hatások elleni optimális védelem érdekében, kisebb piszoktapadással
A nagy nyomásnak rendkívül ellenálló, félszintetikus olaj kitűnő tapadási tulajdonságokkal rendelkezik, és kiváló korrózióvédelmet biztosít
Kiváló minőségű rozsdaoldó
Jól tapadó, alacsony viszkozitású zsír kettős hatással: kúszóképessége olyan, mint egy olajé; tapadóképessége és nyomásállósága pedig olyan, mint a zsíroké
Szélvédőmosó rendszerekhez, fagyállóval
Környezetbarát tisztítószer műhelyekhez, gépekhez és járművekhez
Multi-functional, slim hand-held lamp with 2x LED, 2x UV LED, holding clip and two magnets
NSF által regisztrált speciális tisztítószer a ragasztószalag-maradványok, címkék és makacs szennyeződések eltávolításához
Rendkívül hatékony tisztítóhab üvegfelületek és minden egyéb sima felület külső-belső tisztításához.
Sokoldalúság és méretezhetőség: a leggyakrabban használt tartozéktípusok kombinációja az ipari karbantartás, az építőipari projektek, az autójavítás és a bútor-összeszerelés területén történő alkalmazások széles köréhez.