Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Alapozó spray

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Alapozó spray

Spray tapadásközvetítő butil- és bitumenszalagok porózus és nedvszívó felületekre való alkalmazásához.
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
Javítja a ragasztószilárdságot


  • Jelentősen javítja a kötést megbízhatóságát stabil réteget képezve a felületen

  • Kiegyenlíti a durva és porózus felületeket


Egyszerű szórásos felvitel


  • Gyors alkalmazás

  • A szórófej elfordítható vízszintes vagy függőleges szóráshoz


Kiszellőzési idő:


  • +5°C-on — kb. 20 perc

  • 0°C-on — kb. 30 perc

  • -5°C-on — kb. 40 perc
Megjegyzés

Festékekkel nem kompatibilis. A festékeket, lakkokat és műanyagokat kilágyíthatja. A szomszédos anyagokkal való kompatibilitást ellenőrizni kell.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.