Az aktivátor használata a felhasznált ragasztó végső erősségét az ideális értékekhez képest kb. 20%-kal csökkentheti.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!
Az aktivátor gyorsítja a pillanatragasztó kikeményedését, és minden olyan helyen használni kell, ahol a ragasztásnak másodpercek alatt meg kell történnie vagy ahol inaktív anyagokat vagy jelentős réseket kell összeragasztani. Ezenkívül a felesleges ragasztó aktivátorral bepermetezve teljesen kikeményíthető.
Az aktivátor felvihető egy kis szivaccsal, ecsettel, a megfelelő, megtisztított felületet bemártva vagy arra rápermetezve. Hordja fel az aktivátort az egyik oldalon, majd várjon legalább 2 percet a ragasztóanyag felhordásával. Az alkatrészek összeillesztése előtt az aktivátornak teljesen el kell párolognia!
Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!