Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Aktívhabos mosás
Intenzív, nagy koncentrációjú habtisztító járművek autómosóban történő habos előkezeléséhez és lemosásához.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nagy-koncentrátumú aktív hab
- A habbuborékok kipukkadásakor a szennyeződés aktívan fellazul a jármű felületéről
- Kiemelkedő szennyeződésoldó erő
A speciális összetevők kombinációja segít megtartani a kefe síkosságát
- A jármű felülete nem sérül meg
- Megakadályozza a kefék újbóli elszennyeződését
- A kefék élettartama hosszabb
- A konzerválóanyagok és a száradást segítő adalékok használatakor nincsen csíkozódás – használható víz visszakeringtetéses rendszereket működtető üzemekben is
- Foszfát-, AOX- és szilikonmentes
- A koncentrátum pH-értéke: 7,0
- Az OECD* szerint biológiailag könnyen lebontható
*OECD = Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
- Nem veszélyezteti a könnyű folyadékok szétválasztását végző olajszeparátorok hatékonyságát
Ne hagyja megszáradni! Fagymentes helyen tartandó!
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Erősen habzó mosószer személy- és haszongépjárművek automata autómosóban történő lemosásához.
Az eszköz típusától függően használhatja koncentrátum formájában, vagy elkeverheti 9 rész vízzel. Az igények kielégítésének érdekében a hab vastagsága a levegő betáplálással és a tisztítószer adagolásával szabályozható.
Járművenkénti fogyasztás kb. 12–14 ml.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!