A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Átfesthető/átvakolható
A tömítőanyaghoz igen jól tapadnak a kereskedelmi forgalomban kapható festékek/vakolatok
Széleskörű felhasználás
Kis tágulásnak kitett beltéri fugákhoz alkalmas.
Szilikonmentes
Öregedésnek, időjárási hatásoknak és UV-sugárzásnak ellenáll
Nem alkalmas a DIN 18540 szerinti épületszerkezeti fugákhoz. Tekintettel a megvásárolható festékek és lakkok összetételének széles választékára, ajánljuk, hogy a kölcsönhatások kizárásának érdekében mindig végezzen előzetes vizsgálatokat. Figyelmeztetés: A teljes mértékben átfestett tömítőanyag illesztések hajlamosak a repedésre, ha az illesztésben elmozdulás következik be, mivel a felhasznált festék általában kevésbé rugalmas, mint a tömítőanyag. A kötési sebesség a felhordási hőmérséklettől, az időjárástól és a felület nedvességtartalmától függ. Hideg, nyirkos időben a sebesség jelentősen csökken. A csersavat tartalmazó faanyagok elszíneződése előfordulhat.
Nem használható előpréselt tömítőszalagokkal érintkező helyeken.
Az akril tömítőanyag nem alkalmas ragasztásra vagy üregkitöltésre. Az elérhető lakk- és festékreceptúrák nagy száma miatt az ilyen, különösen akrilgyanta alapú bevonatos, illetve porszórt alumínium felületeken történő használat előtt először mindig próbálja ki az adott területen.
Az EN 15651 1. rész előírásai szerint bevizsgálva
- Tűzvédelmi jellemzők: E osztály
- Terhelés alatti stabilitás: ≤ 5%
- Térfogatveszteség: ≤ 45%
- Anyag viselkedése húzó igénybevétel esetén, vízbe merítés után (23 °C-on), nyújtható: ≥ 25%
- Tartósság: Megfelelt
A DIN 4102 előírásai alapján B2 osztályú építőanyag
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Alacsony nyomó- és tágulási igénybevételnek kitett hézagok beltéri tömítéséhez és csatlakoztatásához, pl. a falazatban, vakolatban vagy betonban lévő repedések tömítése.
A tapadási felületeknek tisztának, száraznak és szilárdnak kell lenniük. Az alapozás javítja a porózus és erősen nedvszívó alapfelületen való tapadást. Kérjük, vegye figyelembe az „Általános utasítások tömítőanyagok alkalmazásához” című áttekintő lap utasításait. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!