A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Kiváló tapadás a kereskedelmi forgalomban kapható festékekhez és vakolatokhoz, átfesthető, illetve átvakolható
- A termék széles körű alkalmazási lehetőségekkel rendelkezik, és felhasználható kis tágulásnak kitett beltéri fugákhoz
- Szilikonmentes
- Ellenálló az öregedéssel, az időjárás hatásaival és az UV-sugárzással szemben
- Nem alkalmas a DIN 18540 szerinti épületszerkezeti fugákhoz
- A festék és lakkreceptúrák sokszínűsége miatt előzetes vizsgálatokra van szükség az esetleges kölcsönhatások kizárása érdekében
- Óvatosan kell eljárni a teljes mértékben átfestett tömítőanyag-illesztéseknél. Ezek hajlamosak a repedésre, ha az illesztésben elmozdulás következik be, mivel a felhasznált festék általában kevésbé rugalmas, mint a tömítőanyag, ami repedéseket okoz a festékben
- A kötési sebesség a felhordási hőmérséklettől, az időjárástól és az alapfelület nedvességtartalmától függ. Hideg, nyirkos időben a kötési sebesség jelentősen csökken
- Az illesztési méreteket be kell tartani, leginkább a széles illesztéseket kell előre kitölteni PE támasztó pálcával
- A csersavat tartalmazó faanyagok elszíneződése előfordulhat
- Nem használható előpréselt tömítőszalagokkal együtt
- Nem alkalmas üregek ragasztására vagy kitöltésére
- A festék és lakkreceptúrák sokfélesége miatt az ilyen, különösen az alkidgyanta alapú bevonatos, illetve porszórt alumínium felületeken történő használat előtt először mindig próbálja ki az adott területen
- A kikeményedési fázisban biztosítani kell a megfelelő szellőzést
- A nagyobb bevonatvastagság meghosszabbítja a kikeményedési időt
Az EN 15651 1. rész előírásai szerint bevizsgálva
- Tűzvédelmi jellemzők: E osztály
- Terhelés alatti stabilitás: ≤ 5%
- Térfogatveszteség: ≤ 45%
- Anyag viselkedése húzó igénybevétel esetén, vízbe merítés után (23 °C-on), nyújtható: ≥ 25%
- Tartósság: Megfelelt
A DIN 4102 előírásai alapján B2 osztályú építőanyag
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Repedések és sérülések tömítésére vakolatban, betonban és gipszben.
- A felület legyen tiszta, száraz és zsírmentes
- Az alapozó, pl. a , javítja a tapadást a nedvszívó vagy porózus felületeken
- Kérjük, vegye figyelembe az „Általános utasítások tömítőanyagok alkalmazásához” című áttekintő lap utasításait. További adatok a műszaki adatlapon.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!