Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus ütvefúró-csavarhúzó, BS 28-A COMBI
Rendkívül hatékony, nagy teljesítményű, kompakt, 28 V-os akkus ütvefúró-csavarhúzó lítium-ionos technológiával. Válassza ki a szükséges akkumulátorkapacitást a PICK YOUR POWER rendszerben.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Kiválasztható ütőművel a kőben és falazatban történő ütvefúráshoz
- A továbbfejlesztett, nagyobb teljesítményű motornak köszönhetően ideális a nagy forgatónyomatékot igénylő alkalmazásokhoz
- Könnyű, nagy teljesítményű és memóriaeffektus nélküli akkumulátor a
Lítium-ion technológia révén - Az akkumulátoron található töltöttségiszint-jelző lehetővé teszi az akkumulátor kapacitásának folyamatos figyelését
- A túlterhelés elleni védelem minimálisra csökkenti az elektromos szerszám és az akkumulátor túlterhelés okozta károsodásának veszélyét
- Hosszú élettartam és optimális erőátvitel az alumínium házzal rendelkező, kiváló minőségű, kétsebességű bolygóműves hajtóműnek köszönhetően
- A fúrószár szerszámmentes cseréje az orsózárral és alacsony kopású keményfém betétekkel rendelkező gyorsbefogó fúrótokmánynak köszönhetően
- A munkafelület optimális megvilágítása a LED-lámpával
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!