A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus fúrókalapács, ABH 18 BASIC
Könnyű és szénkefe nélküli akkus ütvefúró egyszerű fúrási munkákhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A rendkívül kompakt és ergonomikus kialakítás kellemes, fáradságmentes munkavégzést biztosít
- Hatékony, kis karbantartási igényű, szénkefe nélküli EC-motor teljesítménytartalékkal és hosszú élettartammal
- Folyamatos motorellenőrzés, mivel túlterhelés vagy eltömődés esetén az elektronikus motorvédelmi funkció idő előtt kikapcsolja a motort
- Gyorsan alkalmazkodik az adott alkalmazáshoz, mivel a funkcióválasztó kapcsolóval egyszerűen és gyorsan lehet váltani az ütvefúrós fúrás és a fúrás között
- Robusztus fúrótokmány, az alkalmazások széles körére, és biztonságosan rögzíti az SDS-Plus szerszámokat
- Erős fényű LED az akkumulátorblokkon a munkaterület optimális megvilágításához
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!