Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus gépi dugókulcs BIW 18BL
Rendkívül nagy teljesítményű akkumulátoros gépi dugókulcs nagy nyomatékkal. Max. M22 méretű csavarhúzó-átmérőkhöz alkalmazható
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hatékony, kis karbantartási igényű, kefe nélküli motor
A töltésenkénti hosszabb üzemidőért és a motor hosszabb élettartamáért
Max. 1000 Nm forgatónyomaték
Nagy igénybevételre méretezett rögzítési munkákhoz
1/2"-os (13 mm-es négyszög csatlakozás biztosítógyűrűvel)
A hatékonyabb nyomatékátvitel és a kitűnő foglalat biztosítás érdekében
Beépített LED világítás
Sötét helyen végzett munka közben megvilágítja a munkaterületet
Ergonomikus markolat kialakítás
Ergonomikusan kialakított és vékony fogantyú, lágy markolattal a biztonságos és szilárd tartásért
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!