A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus ütvefúró-csavarhúzó, ABS 18 POWER COMBI M-CUBE
Kiemelkedően hatékony, praktikus akkumulátoros ütvefúró-csavarozó, kapcsolható ütvefúró üzemmóddal és 140 Nm nyomatékkal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Gyorsan alkalmazkodik az adott alkalmazáshoz, mivel a funkcióválasztó kapcsolóval egyszerűen és gyorsan lehet váltani a csavarozás, fúrás és ütvefúrás között
- Folyamatos motorellenőrzés, hogy a túlhevülése vagy elakadása esetén az elektronikus motorvédelmi funkció időben leállíthassa a motort
- Hatékony, kis karbantartási igényű, szénkefe nélküli elektromotor teljesítménytartalékkal és hosszú élettartammal, terhelés alatt is stabilabb fordulatszámot tart fenn
- Az akkumulátorblokkon lévő LED-lámpa jól megvilágított munkaterületet biztosít
- Erős kialakítás építési területeken való intenzív használathoz
- Maximális élettartam és kismértékű kopás
- 13 mm-es Röhm fém fúrótokmány forrasztott keményfém szorítópofákkal
- Elektronikus jelkapcsoló
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!