Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkumulátoros sarokcsiszoló, EWS 28-A
Nagy teljesítményű, akkus sarokcsiszoló lítium-ion technológiával. Az akkumulátorkapacitás szabadon választható a TELJESÍTMÉNY KIVÁLASZTÁSA funkciónak köszönhetően.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!


Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Könnyű, nagy teljesítményű akkumulátor, memória-effektus nélkül
Lítium-ionos technológia
Az akkumulátor kapacitása folyamatosan nyomon követhető
Töltöttségi szint kijelző az akkumulátoron
Egykezes kezelés lehetséges
Akár nehezen megközelíthető helyeken végzett munkákhoz.
Túlterhelés- és újraindítás elleni védelem
Minimálisra csökkenti a felhasználói sérülések és a gép károsodásának kockázatát.
Szerszámhasználat nélküli és gyors korongcsere
Orsózár és Fixtec gyorsfeszítőanya
125 mm-es korongokhoz alkalmas
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!