A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE akkus sarokcsiszoló
Kompakt, nagy teljesítményű, szénkefe nélküli akkus sarokcsiszoló közepes terhelést jelentő nagyolási és vágási munkákhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A folyamatos motorfelügyelet beragadás, túlterhelés vagy túlmelegedés esetén idő előtt kikapcsolja a motort
- Hatékony, kis karbantartási igényű és szénkefe nélküli elektromotor hosszú élettartammal
- A szellőzőnyílásokon található fedőrács további védelmet nyújt a forgáccsal szemben
- Biztonságos munkavégzés a biztonsági kapcsolónak és a fék funkciónak köszönhetően, amely gyorsan leállítja a tárcsát a kapcsoló felengedése esetén.
- A különféle alkalmazásokhoz való gyors alkalmazkodást a gyorsszorító anyarendszer és a védőburkolat teszi lehetővé, amelyek gyors, egyszerű és szerszám nélküli beállítást biztosítanak
- Kényelmes, fáradságmentes munkavégzés a kompakt, ergonomikus kialakításnak köszönhetően, a még nagyobb kényelem érdekében további rezgéselnyelő fogantyúval
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!