A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus sarokcsiszoló, AWS 18-125 E POWER+ M-CUBE
Kompakt, nagy teljesítményű, szénkefe nélküli akkus sarokcsiszoló közepes és nagy igénybevételű nagyolási és vágási munkákhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A folyamatos motorfelügyelet beragadás, túlterhelés vagy túlmelegedés esetén azonnal kikapcsolja a motort
- A szellőzőnyílásokon található fedőrács további védelmet nyújt a forgáccsal szemben
- Hatékony, kis karbantartási igényű és szénkefe nélküli elektromotor hosszú élettartammal
- Garantált a biztonságos munkavégzés, mivel az elektronikus motorvédő funkció azonnal kikapcsolja a motort beragadás vagy leejtés esetén
- A szerszám nélküli gyorsbefogó anyarendszer és a védőburkolat lehetővé teszi a különböző alkalmazásokhoz való gyors alkalmazkodást.
- Kompakt, ergonomikus kialakítás kiegészítő rezgésgátló fogantyúval a nagyfokú kényelem és a fáradságmentes munkavégzés érdekében
Szerszám közepes és nagy igénybevételű nagyolási és vágási munkákhoz. Tökéletesen használható a termékválasztékunkba tartozó vágó- és nagyolótárcsákkal.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!