Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus multifunkciós vágókészülék EMS 18-A EC SL
Kompakt, 18 V-os akkumulátoros multifunkciós vágókészülék innovatív Starlock Plus szerszámbefogóval a jobb nyomatékátvitel érdekében. Válassza ki a szükséges akkumulátorkapacitást a PICK YOUR POWER rendszerben.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!


Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Starlock Plus szerszámbefogó 12 rögzítőponttal
Az innovatív Starlock Plus befogó jobb nyomatékátvitelt biztosít. A fűrészlap 12 pozícióba állítható 30 fokos szögekben, így optimálisan beigazítható a megmunkálandó munkadarabhoz. Kompatibilis az összes Starlock és Starlock Plus tartozékkal.
Elektronikus sebességszabályozás
A rezgésszám optimális beállítása sokféle anyagon végzett munkához, és a folyamatos haladáshoz, akár nagy igénybevételt jelentő alkalmazásoknál is.
Multifunkciós
Egy gép széles körű alkalmazási lehetőséggel, pl. vágás, fűrészelés, csiszolás, stb.
Több különféle problémára megoldást jelent
Nagyon sok időigényes kézi munkától kíméli meg a kezelőt, mivel még a nehezen elérhető helyek is könnyebben hozzáférhetővé válnak.
Optimálisan megvilágított munkaterület
LED lámpa a hajtóműfejen
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!