Akkumulátoros állítóeszköz, E-Just
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkumulátoros állítóeszköz, E-Just
konyhaláb állítóhoz, EV típus
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
- Az állítóeszköz lehetővé teszi az alaptámaszok kényelmes és fáradságmentes magasságállítását
- 60 mm-es lábazatmagasságtól használható
- A fogó különleges kialakítása lehetővé teszi a formazáras rögzítést az alaptámaszhoz. A támasz pontos célzás nélkül megtalálható, és a fogó automatikusan kapcsolódik az alaptámaszba.
- A fogón lévő LED lámpa emellett segíti a navigációt a talpazaton. A LED lámpa a töltést és az akkumulátor töltöttségi szintjét is mutatja
- Fogaskerekes kialakítás az optimalizált, biztonságos erőátvitelhez
- A fogón lévő csukló lehetővé teszi a közelítési szög akár 17°-os beállítását
- A fogó kompakt és hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátorral van felszerelve
- Gyors és egyszerű töltés a mellékelt tápegységgel, csavarodásbiztos USB típusú C-csatlakozással
- Az ergonomikus fogantyú egy kézzel is lehetővé teszi az alaptámaszok egyszerű, kényelmes beállítását. Intuitív kezelés a hüvelykujj irányításával az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes forgatás kiválasztásához két gomb megnyomásával, vagy az alaptámaszok pozitív vagy negatív beállításához
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!