Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus kinyomópisztoly WIT
Nagy teljesítményű Li-ion akkumulátorral működő akkus kinyomópisztoly WIT kartusokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Robusztus
Minden alkatrészét a durva építési területen való alkalmazáshoz tervezték
Memória funkció
A memória funkció aktiválásakor a kinyomópisztoly megismétli az előzetesen rögzített felhordási ciklust, biztosítva, hogy sorozatos felhordás esetén pontosan a megfelelő mennyiségű habarcs kerüljön a furatba
Állítható sebesség
A markolaton lévő állítókerékkel fokozatmentesen szabályozható
Kifolyás elleni védelem
A felhordás befejezésekor a dugattyú egy kissé visszafelé mozdul, megakadályozva a habarcskeverék kifolyását
Kettős hajtású rúd
A felhordási erőket két fogazott hajtórúd továbbítja
LED világítás
A munkaterület mindig jól meg van világítva
18 V, 2,0 Ah Li-ion akkumulátor
- A töltöttségi szint kijelző mindig jelzi a fennmaradó energiatartalékot
- Kompatibilis a jelenleg használt 18 V-os akkumulátor rendszerrel
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!