A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus kinyomópisztoly, AKP 18-600 M-CUBE
Nagy teljesítményű akkumulátoros kinyomópisztoly automatikus tolórúd-szétkapcsolással
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A tartós fém hajtómű és az integrált túlterhelés elleni védelem megakadályozza a motor elakadását keményített anyagokkal történő használat esetén
- A cső rövidítéséhez használható átalakítókészletnek köszönhetően rendkívül praktikus – alkalmas 400 ml-es és 600 ml-es fóliatömlőkhöz, és használható nyomólapos kartusokhoz is (cikksz.5700202004)
- A tolórúd automatikus szétkapcsolása meggátolja a csöpögést, mivel a tolórúd a kapcsoló kioldása után azonnal szétkapcsolódik – biztosítva, hogy minden csík kinyomása tiszta legyen
- Az érzékeny kapcsoló, a sebességállító kerék és a nagy kinyomó erő lehetővé teszi a kinyomási sebesség pontos szabályozását, valamint biztosítja a tiszta és pontos munkavégzést még nagy viszkozitású anyagok esetében is
Alkalmas a közepestől a nagy viszkozitású ragasztóanyagokhoz és tömítőanyagokhoz, 310 ml-es kartusokhoz, valamint 400 és 600 ml-es tasakokhoz. Szélvédőragasztóhoz ideális.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!