Akkus kézi körfűrész, AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE
A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus kézi körfűrész, AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE
Robusztus és nagy teljesítményű M-CUBE akkus kézi körfűrész faipari alkalmazásokhoz
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
- Beépített túlterhelés és túlmelegedés elleni védelem óvja a gépet a túlterheléstől
- Hosszú élettartamú motor: Hatékony, kis karbantartási igényű, kefe nélküli EC motor teljesítménytartalékkal
- Nagyobb védelem a forgácsok ellen a szellőzőnyílások fölött elhelyezett rácsrostély burkolatok révén
- Biztonságos munkavégzés, mivel a gép csak a kioldógomb és a biztonsági kapcsoló egyidejű megnyomásával indítható el
- A nagy, 68 mm-es vágási mélység lehetővé teszi az univerzális felhasználást az építkezéseken
- Vezetősínekkel kompatibilis
Alkalmazási terület
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!