A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus kézi körfűrész, AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE
Robusztus és nagy teljesítményű M-CUBE akkus kézi körfűrész faipari alkalmazásokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Beépített túlterhelés és túlmelegedés elleni védelem óvja az elektromos szerszámot a túlterheléstől
- Hosszú élettartamú motor: Hatékony, kis karbantartási igényű, szénkefe nélküli elektromotor teljesítménytartalékkal
- A szellőzőnyílásokon található fedőrács további védelmet nyújt a forgáccsal szemben
- A biztonságos munkavégzés szavatolt, mivel az elektromos szerszám csak a kioldógomb és a biztonsági kapcsoló egyidejű megnyomásával indítható el
- A nagy, 68 mm-es vágási mélység lehetővé teszi az univerzális felhasználást az építkezéseken
- Vezetősínnel kompatibilis
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!