Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
HO 12-A akkus gyalu

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

HO 12-A akkus gyalu

Nagyon kompakt és kézre álló 12 V-os gyalu optimalizált súlyponttal az optimális kezelhetőséghez könnyű gyalulási munkák során
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
Kényelmes és könnyű munkavégzés bármilyen munkavégzési pozícióban


Kompakt, könnyű és ergonomikus kialakítás, egykezes használatra optimalizálva.



Túlterhelés elleni védelem


Védi a motort és az akkumulátort a túlterhelés okozta károsodástól.



Hosszú élettartamú motor


Hatékony, kis karbantartási igényű és nagy teljesítményű, szénkefe nélküli EC motor.



Li-ion akkumulátorcsomagok és az akkumulátor töltöttségi állapotára vonatkozó információk


Hosszú üzemidő egy feltöltéssel. A készülék hasznos töltöttségiszint-jelzője mindig mutatja, hogy mennyi energia maradt még.



Finomszemcsés volfrámkarbidból készült megfordítható gyalupenge


Rendkívül kopásálló pengék rendkívül éles vágóélekkel a finom és egyenletes felületekhez.



Kompatibilis az összes 10,8 és 12 V-os akkus termékkel