A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus gipszkartonszerelő csavarbehajtó, ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE
Könnyű és kompakt akkumulátoros gipszkartonszerelő csavarozó pisztoly automata üzemmóddal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Ha a kapcsoló AUTOMODE üzemmódban van rögzítve, a motor csak a csavar felületi nyomásával indítható el, lehetővé téve a kényelmes, csendes és energiatakarékos munkavégzést
- A gyorscserés bittartó gyors és kényelmes bitcserét tesz lehetővé, főleg az opcionális rátéteszközzel való munkavégzés közben
- A mélységbeállító ütköző lehetővé teszi a becsavarozási hossz könnyű beállítását a tiszta munkaeredmények érdekében
- Folyamatos motorellenőrzés az elektronikus motorvédelmi funkció révén, amely időben kikapcsolja a motort eltömődés, túlterhelés és túlmelegedés esetén
- Hosszú élettartam a hatékony, kis karbantartási igényű, kefe nélküli, teljesítménytartalékos EC motornak köszönhetően, amely terhelés alatt is stabilabb sebességet tart fenn
- Az akkumulátorblokkon lévő LED-lámpa jól megvilágított munkaterületet biztosít
- A rendkívül kompakt, ergonomikus és könnyű kialakítás kényelmes és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé
✔ WÜRTH M-CUBE akkumulátorrendszer
✘ CV akkumulátorrendszer
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!