A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus fúrókalapács, ABH 18 COMPACT M-CUBE
Kompakt és nagy teljesítményű akkus fúrókalapács közepes és nagy igénybevételű fúrási munkákhoz és könnyű vésési munkákhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kényelmes, fáradságmentes munkavégzés
Különösen kompakt, ergonomikus kialakítás, rezgéselnyelő funkcióval
Hosszú élettartamú motor
Hatékony, kis karbantartási igényű, szénkefe nélküli EC motor teljesítménytartalékkal
A motor folyamatos felügyelete
Ha a motor túlterhelt vagy blokkolt, az elektronikus motorvédő funkció idő előtt kikapcsolja a motort.
Gyorsan alkalmazkodik az adott alkalmazáshoz
A funkcióválasztó kapcsolóval egyszerűen és gyorsan lehet váltani a forgókalapácsos fúró, fúró és véső funkciók között.
Gyorsbefogó fúrótokmánnyal
Az SDS-plus szerelvény gyorsan, egyszerűen és szerszám nélkül cserélhető a mellékelt gyorstokmányra.
Pormentesebb munkavégzés
Pormentesebb munkavégzés az opcionális porelszívással
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!