A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus fúrókalapács, ABH 18 COMPACT M-CUBE
Kompakt és nagy teljesítményű akkus fúrókalapács közepes és nagy igénybevételű fúrási munkákhoz és könnyű vésési munkákhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A rendkívül kompakt és ergonomikus kialakítás kellemes, fáradságmentes munkavégzést biztosít
- Hatékony, kis karbantartási igényű, szénkefe nélküli EC-motor teljesítménytartalékkal és hosszú élettartammal
- Folyamatos motorellenőrzés, hogy túlterhelés vagy elakadás esetén az elektronikus motorvédelmi funkció időben leállíthassa a motort
- Gyorsan alkalmazkodik az adott alkalmazáshoz, mivel a funkcióválasztó kapcsolóval egyszerűen és gyorsan lehet váltani az ütvefúrós fúrás és a fúrás között
- Az SDS-plus befogó gyorsan, egyszerűen és szerszám nélkül cserélhető a mellékelt gyorstokmányra
- Az opcionális porelszívás alacsony porterhelést biztosít a munkavégzés során

RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!