Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE akkus fúrócsavarozó PROMO EDITION
Rendkívül kompakt és nagy teljesítményű akkus fúrócsavarozó M-CLICK gyorscserés rendszerrel a könnyű és közepes terhelésű csavarozási és fúrási feladatokhoz, robusztus szerszámtáskában szállítva, bőséges tárolóhellyel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Würth M-CLICK fúróorsó az M-CLICK és M-CLICK+ rendszerek különféle fúrótartozékainak és csatlakozófejeinek gyors, szerszám nélküli cseréjéhez, rugalmasságot és sokoldalúságot biztosítva
- A ¼ colos hatszög foglalatú főorsóba C 6.3 és E 6.3 bitek helyezhetők fúrótokmány nélkül
- Kényelmes, fáradságmentes munkavégzés a kompakt és ergonomikus kialakításnak, valamint a kis súlynak köszönhetően
- A készülék talpazatának bal és jobb oldalán található menetes perselyek lehetővé teszik kiegészítők, például övkarabinerek vagy bittartók opcionális rögzítését
- Hatékony és szénkefe nélküli motor túlterhelés elleni védelemmel
- Az akkumulátorblokkon lévő LED-lámpa jól megvilágított munkaterületet biztosít
- Kiváló minőségű poliészterből készült szerszámtáska dokumentumtartó zsebbel, vállpánttal és vízálló műanyag fenéklemezzel. Bőséges helyet kínál a fúrónak/csavarozónak, valamint a tartozékoknak, kéziszerszámoknak, fogyóeszközöknek stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!