A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ABS 18 COMPACT M-CUBE akkus fúrócsavarozó ABS 18 COMPACT M-CUBE
Kompakt, nagy teljesítményű szénkefe nélküli akkus fúrócsavarozó közepes igénybevételű csavarozási és fúrási munkákhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Folyamatos felügyelet és a motor idő előtti leállítása beragadás, túlterhelés és túlmelegedés esetén
- Hatékony, kis karbantartási igényű és szénkefe nélküli elektromotor hosszú élettartammal
- Beépített LED-lámpa a munkaterület közvetlen megvilágítása érdekében
- Fáradságmentes működtetés a könnyű és kompakt kialakításnak köszönhetően
- 13 mm-es fém fúrótokmány forrasztott keményfém szorítópofákkal a maximális élettartamért és a minimális elhasználódásért. Az extra kemény szorítópofák szorosan tartják a fúrószárat
- Elektronikus jelkapcsoló a pontos és kényelmes munkavégzéshez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!