A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus fúró-csavarozó, BS 12-A Multi
Igen kompakt és rendkívül sokoldalú akkus fúrócsavarozó a rendelkezésre álló öt opciónak köszönhetően. Ideális minden könnyű fúró és csavarozó munkákra
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek a 10 mm-es, automatikusan záró gyorsbefogó fúrótokmány révén
- A szögadapter 16 helyzetbe (360°) állítható, és könnyen kombinálható a más adapterekkel az adapter levétele nélkül
- Az eltolt szögadapter szintén 16 helyzetbe (360°) állítható, és reteszelhető 1/4 colos univerzális bittartóval rendelkezik minden szabványos fúrószár és csavarhúzóbetét (E6 + C6) befogásához
- Univerzális befogótokmány az 1/4 colos univerzális bittartó miatt, amely reteszelhető, és az összes szokványos fúrószárhoz és csavarhúzóbetéthez (E6+C6) illeszkedik
- Fáradságmentes munkavégzés a könnyű és kompakt kialakításnak köszönhetően
- Kompatibilis az összes 10,8 és 12 V-os akkus termékkel
Az akkumulátoros változatot szállítózsákban szállítjuk.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!