Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus forrasztó- és tűzőgép készlet
Átfogó készlet műanyag alkatrészek egyszerű javításához, valamint elektromos és elektronikus alkatrészek általános forrasztási munkáihoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Műanyagok töréseinek, repedéseinek és lyukainak javítására, valamint általános forrasztási munkákhoz
Az akkumulátoros üzemmóddal működő forrasztópákának köszönhetően egyszerű a kezelése
Sokoldalú felhasználás a különböző tartozékokkal rendelkező moduláris rendszernek köszönhetően
Tartozékok különböző alkalmazásokhoz
- Rögzítőbilincsek hegesztése
- Műanyag szegélyek hegesztése
- Merevítő szőnyegek/hálók rögzítése
- Forrasztási munkák kivitelezése
- Zsugorcsövek rögzítése
Szállítási terjedelem:
- 1x akkumulátoros műanyaghegesztő páka védőkupakkal
- 1x USB–Micro USB-töltőkábel (230 V-os adapter nélkül)
- 1x rátét rögzítőbilincsekhez
- 1x rátét műanyag szegélyek hegesztéséhez
- 1x rátét merevítő szőnyegek/hálók rögzítéséhez
- 1x forrasztópáka rátét
- 1x keskeny forrasztópáka rátét
- 1x rátét hőzsugorcsőhöz
- 50x rögzítőbilincs, U alakú, 0,6 mm, Cikksz. 0480206030
- 50x rögzítőbilincs, U alakú, 0,8 mm, Cikksz. 0480206031
- 6x PE javítószegély, 3,8 mm, Cikksz. 0480206035
- 6x PP javítószegély, 5,2 mm, Cikksz. 0480206036
- 6x PS javítószegély, 3,7 mm, Cikksz. 0480206037
- 6x ABS javítószegély, 3,8 mm, Cikksz. 0480206038
- 6x PP javítószegély, 3,75 mm, Cikksz. 0480206039
- 2x merevítő szőnyeg, 100 x 50 mm, Cikksz. 0480206045
Figyelmeztetés: A biztonság szempontjából fontos alkatrészek javítása tilos!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!