A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ETS 12-125-A akkus excentercsiszoló
Kompakt, 12 V-os excentercsiszoló, kiváló kiegyensúlyozottsággal a munkadarabokhoz közel az optimális szerszámvezetés érdekében
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Vékony és kompakt kialakítás
Könnyű csiszolás akár szűk helyeken is.
Fordulatszám szabályozás
Könnyű csiszoláshoz, köztes csiszoláshoz, festék eltávolításához és fa, furnér, festék, gitt, valamint ásványi és akril felületek megmunkálásához.
Túlterhelés elleni védelem
Védi a motort és az akkumulátort a túlterhelés okozta károsodástól.
Hosszú élettartamú motor
Hatékony, kis karbantartási igényű és nagy teljesítményű, szénkefe nélküli EC motor.
Li-ion akkumulátorcsomagok és az akkumulátor töltöttségi állapotára vonatkozó információk
Hosszú üzemidő egy feltöltéssel. A készülék praktikus töltöttségiszint-jelzője mindig mutatja, hogy mennyi energia maradt még.
Kompatibilis az összes 10,8 és 12 V-os akkus termékkel
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!