APS 18 COMPACT M-CUBE dekopír fűrész
A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
APS 18 COMPACT M-CUBE dekopír fűrész
Precíz és erős M-CUBE akkus dekopír fűrész univerzális használatra fában
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
- Az EC szénkefe nélküli motor hosszú élettartamot tesz lehetővé a rendkívül kevés karbantartást igénylő hatékony, szénkefe nélküli motornak köszönhetően
- Könnyű és szerszámmentes fűrészlapcsere automatikus kilökődéssel
- A zárt porvédelem optimalizálja a fűrészpor* elszívását, és megakadályozza a faforgácsok szétrepülését
- Würth fűrészlapokkal összehangolva az optimális vágási teljesítmény érdekében, különösen fában
- 5 lépésben állítható sebesség
- Az automatikus sebességváltó lehetővé teszi a fűrészelés lassú indítását és a sebesség automatikus növelését
- Felkapcsolható LED-lámpa, gombnyomással be- és kikapcsolható
- 3 lépésben állítható ingalöket a flexibilis alkalmazás érdekében
- Beépített porelszívás: A mellékelt poradapter lehetővé teszi a Würth porszívó csatlakoztatását (adapteren keresztül)
- Bevizsgált és a porvédelemmel együtt optimalizált szívóteljesítmény
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!