Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
AUL 18 COMPACT M-CUBE USB töltőadapter
Ez az USB töltőadapter lehetővé teszi a gép akkumulátorának használatát két USB-C töltő működtetéséhez 45 W és 12 W teljesítménnyel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A kompakt kialakítás lehetővé teszi az energiatartalékok mobil felhasználását
- A nagy, 45 W-os és 12 W-os töltési teljesítmény lehetővé teszi a megfelelő végberendezés gyors töltését
- Az USB-C töltőegységek univerzálisan használhatók okostelefonokhoz, tabletekhez, laptopokhoz és sok más készülékhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!