Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
WLA 18.0 kompakt akkumulátoros LED munkalámpa egyetlen nagy teljesítményű LED-mátrixszal
Würth 18 V, 4,0 Ah/5,0 Ah elektromos szerszám akkumulátorokhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- 1 x 10 W-os nagy teljesítményű LED mátrix
- Robusztus alumíniumház és törésbiztos védőüveg
- Az akkumulátor mélykisülésének elkerülése érdekében vegye ki a lemerült akkumulátort a lámpából, vagy fordítsa a forgatható kapcsolót (potenciométert) a „ki” helyzetbe.
- M-CUBE rendszerhez nem alkalmazható!
- Szállítási terjedelem: Akkumulátor és töltő nélkül
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!