Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus LED munkalámpa Ergopower Mini, 10 W
Kicsi, mégis erőteljes újratölthető LED munkalámpa, IP67 védettségi szinttel, amely lehetővé teszi, hogy ellenálljon a vízzel és a porral szembeni erős kitettségnek
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
SMD LED fényforrás
Jó termikus kondicionálás az állandó fényteljesítmény támogatásához
Két világítási üzemmód
1 000 lm és 500 lm
Kapcsolási üzemmód
Teljes fény – kis fényerő – ki
LED-es töltéskijelző
A hátsó oldalon lévő 4 LED az akkumulátor töltöttségi szintjét mutatja
Töltés
USB-C csatlakozós töltőkábelen keresztül
Használható háromlábú állvánnyal
Állvány a hátoldalon M8 furattal
Két erős mágneses állvány
Kiegészítő szerelési módszer
Akkumulátorállapot-kijelzés
- Li-ion: 3,7 V, 16,28 Wh, 4 400 mAh
- EU dugaszolóval, 5 V-os, 1 A-es töltőkészülékkel és USB-C kábellel együtt
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!