Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ergopower Dual 25 W
Akkumulátoros LED-es munkalámpa exkluzív Würth kivitelben, két különböző világítási szinttel és USB kimeneti csatlakozóval.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A lámpa a hálózati feszültségről vagy a járműben is tölthető.
A független akkumulátorkezelő rendszernek köszönhetően a lámpa a töltőkábel csatlakoztatása közben is használható, eközben pedig fel is töltődik = kettős használat.
Tulajdonságok:
- SMD LED-ek
- Két világítási szint - 2500 lumen és 1000 lumen
- Maradékkapacitás-/töltöttségiállapot-kijelzővel
- Szerelőfuratokkal ellátott támasz a falra vagy háromlábú állványra szereléshez
- 3 m-es H07RN-F töltőkábellel (hálózati csatlakozókábellel) és 12/24 V-hoz megfelelő autós töltővel
- Hálózati csatlakozókábel önzáró csatlakozóval
7,2 V-os, 7800 mAh lítium-ion akkumulátor
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!