Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
WLH 30 prémium akkumulátoros LED kézilámpa
LED szalag, 2,5 W
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A legújabb lítium-polimer akkumulátortechnológia, rövid feltöltési idővel és tartós teljesítménnyel
A műanyag horog 360°-ban elforgatható, lehajtható
LED-ek száma
- 1 db 2,5 W-os LED-szalag
- 1 db jelzőfény – jelzi, ha fel kell tölteni a lámpát
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!