Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus LED kézilámpa WLH 1,4
Kézilámpa SMD LED-del, mágnessel, elforgatható és összecsukható kampóval
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tökéletes világítás
- A 360°-ban elforgatható és összecsukható műanyag kampónak köszönhetően a lámpa könnyen felakasztható
- Flexibilis rögzítés minden fémfelülethez a lámpatalpban található erős mágnesnek köszönhetően
- A 250 lumenes fő fényforrás miatt ideális a munkakörnyezet megvilágítására
- A jelzőfény segítségével gyorsan felismerhető a lemerült akkumulátor
Folyamatos munkavégzés
- Rövid töltési idő és hosszú, tartós világítás a legkorszerűbb lítium-ionos akkumulátor-technológiának köszönhetően
- Kompakt kialakításának köszönhetően gyorsan és egyszerűen eltehető bárhová
Szállítási terjedelem
- Kézilámpa, USB-A/USB-C kábel, 100–240 V 50/60 Hz-es tápellátás
Megjegyzés: Átalakítás micro-USB-ről USB-C portra
- Rendeljen lámpákat micro-USB csatlakozóval a töltőhöz/töltőkábelhez, cikksz.0827940214
- Rendeljen lámpákat USB-C csatlakozóval a töltőhöz/töltőkábelhez, cikksz.0827940222
Beltéri és kültéri használatra
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!