Akkus LED kézilámpa WLH 1,4
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus LED kézilámpa WLH 1,4
Kézilámpa SMD LED-del, mágnessel, elforgatható és összecsukható kampóval
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
Tökéletes világítás
- A 360°-ban elforgatható és összecsukható műanyag kampónak köszönhetően a lámpa könnyen felakasztható
- Flexibilis rögzítés minden fémfelülethez a lámpatalpban található erős mágnesnek köszönhetően
- A 250 lumenes fő fényforrás miatt ideális a munkakörnyezet megvilágítására
- A jelzőfény segítségével gyorsan felismerhető a lemerült akkumulátor
Folyamatos munkavégzés
- Rövid töltési idő és hosszú, tartós világítás a legkorszerűbb lítium-ionos akkumulátor-technológiának köszönhetően
- Kompakt kialakításának köszönhetően bárhol gyorsan és egyszerűen tárolható
Szállítási terjedelem
- Kézilámpa, USB-A/micro-USB-kábel, tápegység: 100–240 V, 50/60 Hz
Útmutató
Alkalmas bel- és kültéri használatra
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!