Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus LED kézilámpa, WLH 1+1 Premium
LED szalag, 1,2 W
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A legújabb lítium-ion akkumulátor technológia
Rövid töltési idő, a lámpa hosszú ideig használható
Műanyag kampó
360°-ban elforgatható és lehajtható
Erős mágnessel
LED-ek száma
- 1 db 1,2 W-os LED-szalag
- 1 db 1 W-os LED-szalag (zseblámpa funkció)
- 1 db jelzőfény – jelzi, hogy fel kell tölteni a lámpát
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!