Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus ceruzalámpa LED 6 + 1 LED
Elegáns és könnyű toll-lámpa mágnessel és csíptetővel, alumínium és műanyag ház kialakítással
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Fő fényforrás 6 SMD LED-del
Alul spotlámpa
Spotlámpa, fővilágítás, ki
Kapcsolási üzemmód
Akkumulátor töltöttségi állapota
Jelzőlámpa
Rövid töltési idő, hosszú világítási idő
A legújabb lítium-polimer akkumulátor technológia
Töltés USB-C interfészen keresztül
Li-polimer akkumulátor: 3,7 V, 2,96 Wh, 800 mAh
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!