Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkumulátoros LED kézilámpa, Ergopower TINY
Rendkívül kompakt és hajlítható LED kézilámpa
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Akkumulátoros LED kézilámpa USB-C csatlakozással
A lámpafej 180°-ban elfordítható
Keskeny lámpafej – 12 mm-es
3 LED-del ellátva – spot, elülső és hátsó
- Spotlámpa: 50 lumen (3 óra)
- Elülső fő világítás: 50 és 100 lumen (6 és 3 óra)
- Hátsó fő világítás: 100 lumen (3 óra)
Csíptetővel
Mágnesekkel a lámpa hátoldalán és az alján
LED jelzőfény az akkumulátor töltöttségi állapotához
Szállítási terjedelem:
Kézilámpa, USB-A/USB-C töltőkábel
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!