Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus LED kézilámpa Ergopower Compact
Nagy teljesítményű LED kézilámpa kompakt kivitelben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Exkluzív Würth kivitel
IP65 védelem víz és por ellen
Kétkomponensű, jó fogást biztosító ház
Nagy flexibilitás
Egyetlen kampó
Csuklópánt
Fő fényforrás: 5 wattos SMD LED, 2 wattos LED spotlámpa
160°-ban elfordítható lámpafej
Spotlámpa a lámpafej felett
Erős mágnesek
két mágnes a lámpa hátoldalán és egy az alján
Akkumulátor töltöttségi állapota
Négy jelzőlámpa
Töltés USB-C interfészen keresztül
Kapcsolási üzemmód
Spotlámpa, takarékos fővilágítás, nagy teljesítményű fővilágítás
A legújabb lítium-ion akkumulátor technológia
Rövid töltési idő, hosszú világítási idő
Fokozatmentesen állítható fényerősség:
- Takarékos fővilágítás: 225 lm
- Nagy teljesítményű fővilágítás: 450 lm
- Spotlámpa: 150 lm
Li-ion akkumulátor: 3,7 V, 2200 mAh, 8,14 Wh
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!