Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkumulátoros LED kézilámpa Ergopower Blade
Flexibilis LED kézilámpa keskeny lámpafejjel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Kapcsolási sorrend – spotlámpa/fővilágítás/ki
- Fő fényforrás tompító funkcióval - nyomja le és tartsa lenyomva a gombot
- Amikor a legalacsonyabb vagy legmagasabb fényességszintet eléri, a fény röviden felvillan
- A fő világítási szintek 100 lumen és 1000 lumen között szabályozhatók
- Töltöttségi szint kijelzővel
- Keskeny lámpafej a szűk helyeken történő használathoz – 9 mm-es szélesség
- A lámpa feje 120°-ban elfordítható
- Mágnes és szerelőhorog a lámpa alsó részén
- USB C töltőporttal
- Az USB tápegység és az USB-C kábel a szállítási terjedelem része
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!